TPKT 1003PDR, IC808, Tipas: ST900

Prekės Nr.: 226502 ST900
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
550 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Serija HELI3MILL
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas HM390 TPKT 1003PDR IC808
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Alyva tinka
Oras ribotai tinka
Bazinė forma trikampio formos
Kietosios medžiagos pjovimo plokštė 3,85 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 10,9 mm
Pjovimo plokštelės modelis neutral.
Pjovimo briaunos ilgis 8 mm
Kampo spindulys 0,8 mm
Kampų kampas 60 laipsniai
priekinis kampas 11 laipsniai
ISO-Code TPKT 1003PDR
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė K (ketus); M (nerūdijantis plienas); P (plienas)
Įrankių naudojimo grupė PDR
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas IC808
Danga PVD
Rūšis IC908
produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Pjovimo briaunų skaičius 3 vnt.
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms nerūdijantis plienas (M); pilkasis ketus (K); plienas (P)
Apdirbimo metodas tiesus frezavimas (FPL)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo briaunų modelis aštriabriaun. (F)
Turinys 10 vnt.
Korekcijos koeficientas 1,5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 226502 ST900
EAN / GTIN 7291075313611
Gamintojo numeris 5607513

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
300
Plienas <750 N/mm²
P
280
Plienas <900 N/mm²
P
260
Plienas <1100 N/mm²
P
240
Plienas <1400 N/mm²
P
220
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Trikampė keičiama plokštelė su 3 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Ašinis ir radialinis teigiamas pjovimo dizainas. Maksimalus ašinis 90° pasvirimo kampas užtikrina mažas pjovimo jėgas.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo rėžimai skirti a e = 0,3...1 × D / ap maks. = 8,0 mm.
Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.