TPKT 1003PDR, IC808, Tipo: ST900

Número de artículo: 226502 ST900
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
En stock
430 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC)
Recubrimiento PVD
Código ISO TPKT 1003PDR
Grosor de la inserción T 3,18 mm
Radio angular R 0,8 mm
Cantidad de cortes 3 ud.
Material de corte MD
Clase IC808
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 8 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 3 mm
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie HELI3MILL
Denominación del fabricante HM390 TPKT 1003PDR IC808
Forma básica forma triangular
Grosor de la placa de corte S 3,18 mm
Longitud de la placa de corte L 10,9 mm
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Longitud del filo de corte l 8 mm
Ángulo en punta de rincón 60 grados
Ángulo de ajuste 90 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 11 grados
Profundidad de corte ap, mín. 0,15 mm
Profundidad de corte ap, máx. 8 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral
Avance por diente mín. fz 0,08 mm
Avance por diente máx. fz 0,15 mm
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante ST900
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante IC808
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte TPKT 1003
Designación plaquita de corte TPKT 1003PDR
Tipo de producto Plaquita de corte
con código ISO sí
Dirección de uso derecha
Para material Acero (P)
Clase de tolerancia K
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas sí
Número de opciones de uso 3 ud.
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 1,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 226502 ST900
EAN / GTIN 7291075313611
Número del fabricante 5607513

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
280
Stål < 900 N/mm²
P
260
Stål < 1100 N/mm²
P
240
Stål < 1400 N/mm²
P
220
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita de corte Trigon con 3 aristas de corte helicoidales. Diseño de corte positivo axial y radial. Para un mecanizado eficaz y preciso de escuadras de 90°.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3...1 × D / ap máx. = 8,0 mm.
El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.