{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 7016 | |
| Spalvų tonai, pilkas | Antracito pilka | |
| Spalvų tonai, sidabro spalvos | Sidabro pilka | |
| Serija | Uni Line Tower; Uni Line Z-Tower; Uni Line Tower; Uni Line Z-Tower | |
| Aprašyta dalis | Schubladenfront; Schubladenkorpus | |
| Medžiaga | Lakštinis plienas | |
| Paviršius | dažytas milteliniu būdu | |
| Bendras plotis BgS | 540 mm | |
| Bendras gylis TgS | 477 mm | |
| Bendras aukštis HgS | 222 mm | |
| Įmontuotas į korpusą | ne | |
| Naudingasis plotis BnS | 500 mm | |
| Naudingasis gylis TnS | 400 mm | |
| Konkretaus gamintojo vienetas naudojami matmenys | G | |
| Naudingasis plotis G | 20 | |
| Naudingasis gylis G | 16 | |
| Naudingasis gylis G | 20×16 | |
| Ištraukimo ilgis (dalinis / pilnas) | 100 % | |
| Su fiksatoriumi | taip | |
| Užrakinimo būdas | įtrauktas užraktas | |
| Atlaisvinimo būdas | stalčių užrakinimas viena ranka | |
| Ištraukimo elementai | taip | |
| Stalčių kreipiančiųjų tvirtinimo tipas | šoninio montavimo į korpusą stalčiaus bėgeliai | |
| Stalčių bėgelių dizainas | teleskopiniai bėgeliai | |
| Su spyna | ne | |
| Keliamoji galia pagal plotą maks. | 40 kg | |
| Galimas montavimas įvairiais aukščiais | taip | |
| Reguliuojamas aukštis kas | 37 mm | |
| Spalva | pilkas; sidabro spalvos | |
| Produkto rūšis | stalčius | |
| Svoris | 18 kg | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 955486 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406586065 | |
| Gamintojo numeris | 955486 1 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |