{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Morzės kūgis | MK2 | |
Korpuso ⌀ D | 26 mm | |
Bendras ilgis L | 123 mm | |
Darbinės dalies ilgis B | 59 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 6 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 30° A | 12 mm | |
maksimalus radialinis mušimas | 0,005 mm | |
Viršūnės ilgis C | 21 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 6 000 min-1 | |
tekinamo ruošinio masė | 850 kg | |
Modelis | su ištraukimo veržle | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |
Produkto numeris | 320643 2 | |
EAN / GTIN | 4062406127268 | |
Gamintojo numeris | 320643 2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Besisukantis tekinimo centras SlimLine 60° / 30°, Morzės kūgis: 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
370,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
259,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
497,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
tekinamo ruošinio masė | 850 kg | 100 kg | 50 kg |
Korpuso ⌀ D | 26 mm | 45 mm | 45 mm |
maksimalus sūkių skaičius | 6 000 min-1 | 5 000 min-1 | 5 000 min-1 |
maksimalus radialinis mušimas | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morzės kūgis | MK2 | MK2 | MK2 |
Atitinka spalvinį žymėjimą | K12 | K12 | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys |