{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonės | Deimantinė | |
Šlifavimo priemonių kodas | D | |
Grūdėtumas | 60 | |
Disko⌀ | 50,8 mm | |
atitinka grūdelių dydį | 251 µm | |
maksimalus sūkių skaičius | 7 500 min-1 | |
Produkto rūšis | Šlifavimo diskas |
Produkto numeris | 554033 60 | |
EAN / GTIN | 4007220750483 | |
Gamintojo numeris | 4007220750483 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Combidisc® šlifavimo diskas deimantinis, ⌀ 50,8 mm, Grūdėtumas: 60
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
39,84 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
33,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 445 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
0,64 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
100
Vienetai
0,53 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Grūdėtumas | 60 | 60 |
maksimalus sūkių skaičius | 7 500 min-1 | 30 000 min-1 |
Disko⌀ | 50,8 mm | 25,4 mm |
Šlifavimo priemonės | Deimantinė | Korundas (A) |
Šlifavimo priemonių kodas | D | A |
atitinka grūdelių dydį | 251 µm | |
Produkto rūšis | Šlifavimo diskas | Šlifavimo diskas |