Combidisc® šlifavimo diskas deimantinis 120

Prekės Nr.: 554033 120

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    30,84 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    25,70 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: D

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas D
Grūdėtumas 120
Disko⌀ 50,8 mm
atitinka grūdelių dydį 126 µm
maksimalus sūkių skaičius 7 500 min-1
Produkto rūšis Šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 554033 120
EAN / GTIN 4007220750490
Gamintojo numeris 4007220750490

Informacinė pritaikymo lentelė

Kietlydininis (HM)
 
Ti
 
Plastikas, GFK
 
Akmuo
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Greitojo keitimo sistema su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką.
Šlifavimo diskai su deimantiniais grūdeliais (D) ypatingai kietų medžiagų, pvz.: kietlydinio, stiklo, keramikos, CFK/GFK ir nuo susidėvėjimo saugančių dangų (pvz., emalio) apdirbimui. Dedami ant kietų arba vidutiniškai kietų šlifavimo lėkštelių.

Paskirtis:

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

Pastaba:

Roloc™ Bristle-Disc rasite 573510 ir t.t.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys