Apsauginis kombinezonas, tipas 5/6 AlphaTec® 1800, baltas, unisex dydis: L

Prekės Nr.: 098356 L
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
256 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM
  • Rūbai pagal: DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

EN 1149-5 (antistatinis) taip
Serija Microgard®
Lytis Unisex
Rūbai pagal DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
Spalva baltas
unisex dydis L
Norma EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1
PSA CE kategorija CE kategorija III, tipas 5/6
mikro porėta plėvelė taip
užsegamas užtrauktuku taip
Vienkartinis kostiumas taip
su gobtuvu taip
Produkto rūšis Nuo chemikalų saugantis kostiumas
CAS AL 1A004B
SH kodas AL 00

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 098356 L
EAN / GTIN 5013756110300
Gamintojo numeris WH18B-00111-04

Aprašymas

Modelis:

Apsauginis kombinezonas Microchem® 1800. Porėtoji PE plėvelė su siūtomis ir prikabintomis siūlėmis. Ideali bazinė apsauga daugeliui pramoninių objektų.
Apsauginis kombinezonas (asmens saugos priemonių kategorija III) tipas 5/6.

Standartas:

  • EN ISO 13982-1 tipas 5
  • EN 13034 tipas 6
  • EN 1149-5

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Apsauginis kombinezonas, tipas 5/6 AlphaTec® 1800, baltas, unisex dydis: L

Apsauginis kombinezonas, tipas 5/6 AlphaTec® 1800, baltas, unisex dydis: L

reikia užklausti
Yra sandėlyje
256 vnt. yra sandėlyje
5,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 806 vnt. yra sandėlyje
6,50 €
Spalva baltas baltas
Rūbai pagal DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
Norma EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1 EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 1149-1; EN 14126; EN 1149-1
unisex dydis L L
Serija Microgard®
Produkto rūšis Nuo chemikalų saugantis kostiumas Nuo chemikalų saugantis kostiumas
Lytis Unisex Unisex

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį