Suvirintojo apsauginių pirštinių pora Tegera® 11CVA, Pirštinių dydis: 10

Prekės Nr.: 094125 10

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1pora
    54,53 € / pora
  • Nuo12pora
    45,44 € / pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pirštinių savybės Atsparumo karščiui lygis 4
Paskirtis daugkartin.
Ilgis 320 mm
Pagrindo medžiaga Kokybiška ožkų oda
Dangos variantai be dangos
Turinys 1
Medžiaga Nešlifuota ožkų oda
Pritaikymo sritys Heavy Duty
Pirštinių dydis 10
Kontaktinė šiluma iki 100 °C
EN 388 3121X
EN 407 412X4X
EN 12477 Tipas B
Suvirinimo tipas WIG
Apsaugos kategorija Kategorija III
Pirštinių rūšis Suvirintojo pirštinės
Spalva geltona / balta spalva
Norma EN 407
Produkto rūšis Suvirintojo pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094125 10
EAN / GTIN 7340118312637
Gamintojo numeris 11CVA GR.10

Aprašymas

Modelis:

Tegera® 11 CVA. Neperšlampamos universalios suvirintojo pirštinės iš labai kokybiškos ožkų odos. Sustiprintos siūlės ir suraukta juostelė. Atsparios kontaktiniam karščiui iki 100 °C.
Be chromo.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Suvirintojo apsauginių pirštinių pora Tegera® 11CVA, Pirštinių dydis: 10

Suvirintojo apsauginių pirštinių pora Tegera® 11CVA, Pirštinių dydis: 10

reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
54,53 €
nuo 12  Vienetai
45,44 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 322 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
12,54 €
nuo 6  Vienetai
10,45 €
EN 12477 Tipas B Tipas B
Ilgis 320 mm 350 mm
Paskirtis daugkartin. daugkartin.
Suvirinimo tipas WIG WIG
Pirštinių savybės Atsparumo karščiui lygis 4 Be silikono; Atsparumo karščiui lygis 4
EN 388 3121X 2111X
Apsaugos kategorija Kategorija III Kategorija III

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį