{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Tinka suvirinimo procedūroms, apsauginės priemonės suvirintojui | WIG / TIG suvirinimas | |
| Pora | 1 pora | |
| Versija, EN 388 | EN388:2016 | |
| Atsparumas dilimui | 2 | |
| Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) | 1 | |
| Atsparumas plyšimui | 1 | |
| Atsparumas perdūrimui | 1 | |
| Atsparumas įpjovimui (TDM) | X | |
| Apsauga nuo smūgių | nenustatyt. | |
| A: Degimo savybės, EN 407 | 4 | |
| B: Kontaktinė šiluma, EN 407 | 1 | |
| C: Atsparumas konvekcinei šilumai, EN 407 | 2 | |
| D: Spinduliavimo šiluma, EN 407 | X | |
| E: Mažas lydymosi purslų kiekis, EN 407 | 4 | |
| F: dideli lydinių purslai, EN 407 | X | |
| Tipas, EN 12477 | tipas B | |
| Odos rūšis | nešlifuota oda | |
| Lygis, nešlifuota oda | ožkos | |
| Storis | 0,8 mm | |
| EN 407 kodas | 412X4X | |
| EN 388 kodas | 2111X | |
| Spalva | rudos spalvos; baltas | |
| Produkto rūšis | pirštinės | |
| Paskirtis | apsauginės priemonės suvirintojui | |
| Pirštinių dydis | 10 | |
| Matavimo ribos | tikslumas | |
| Modelis | penkių pirštų | |
| Pakartotinis panaudojimas | daugkartin. | |
| Blokas | Pora | |
| Standartas | EN 12477; EN 388; EN 407 | |
| Bazinė medžiaga | Oda | |
| Danga | be dangos | |
| Su pamušalu | ne | |
| Savybės | be silikono | |
| Apsaugos kategorija | III | |
| Visas ilgis L | 350 mm | |
| Bendras svoris | 157 g | |
| Turinys | pora |
| Produkto numeris | 094101 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406128906 | |
| Gamintojo numeris | 094101 10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |