{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | ISO 13385 | |
Padalos vertė | 1/20 mm | |
Padalos vertė | 1/128 in | |
Padalos Nonijaus skalėje mm / coliai | taip | |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,05 mm | |
Antgalių ilgis | 60 mm | |
Vidinių matavimo žiaunų ⌀ | 10 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Slankmatis dirbtuvėms |
Produkto numeris | 415100 200 | |
EAN / GTIN | 4045197927668 | |
Gamintojo numeris | 415100 200 |