Atsarginis akumuliatorius, skirtas NOVA 10 ir MULTIMATCH, Akumuliatoriaus talpa: 8Ah

Prekės Nr.: 081263 8
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Akumuliatoriaus talpa (Ah) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas SPS AKUMULIATORIUS 8Ah
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 8 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 11,1 V
Vieno akumuliatoriaus įkrovimo laikas 90 min
Tinka 12V SPS koncepcija
Vieno akumuliatoriaus svoris 560 g
Produkto rūšis Akumuliatorius su įkrovikliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081263 8
EAN / GTIN 5708997360040
Gamintojo numeris 03.6004

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį