{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 180 mm | |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2,2 mm | |
Kerpa stygų vielą iki ⌀ | 1,8 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Žiaunų savybės | su vidiniais dantimis | |
Rankena | su plastikine danga | |
Gamintojo metodas | Pjovimo briaunos grūdintos indukciniu būdu (apie 64 HRC), replių korpusas kaldintas štampavimo būdu | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | neapdirbtas paviršius | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |
Produkto numeris | 703000 180 | |
EAN / GTIN | 4045197166005 | |
Gamintojo numeris | 703000 180 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Kombinuotos replės iš vanadžio, neapdirbtos, Visas ilgis: 180mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 395 vnt. yra sandėlyje
11,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
397 vnt. yra sandėlyje
25,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 694 vnt. yra sandėlyje
13,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 236 vnt. yra sandėlyje
16,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
nekibirkščiuojantis | ne | ne | ne | ne |
visas ilgis | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Norma | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 | panašu į DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Paviršius | neapdirbtas paviršius | chromuotas | nušlifuotas | nušlifuota |
Kerpa stygų vielą iki ⌀ | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo-vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės | Daugiafunkcės replės | Daugiafunkcės replės | Daugiafunkcės replės |