{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | ZA | |
Grūdėtumas | 40 | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Forma | nuožulniai plokščia | |
Disko⌀ | 178 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
Laikančioji lėkštelė | Lakštinio plieno lėkštelė | |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo diskas |
Produkto numeris | 565403 40 | |
EAN / GTIN | 4027497388950 | |
Gamintojo numeris | A27201780400065 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Žiedlapinis šlifavimo diskas SLTT (ZA), nuožulniai plokščia lėkštelė plienui, ⌀ 178 mm, Grūdėtumas: 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
298 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,94 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
12,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 052 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,82 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
864 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,42 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % |
Forma | nuožulniai plokščia | įkypas | plokščia |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas | INOX; Plienas | INOX; Plienas |
Disko⌀ | 178 mm | 178 mm | 178 mm |
Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo diskas | Žiedlapinis šlifavimo diskas | Žiedlapinis šlifavimo diskas |