Dėžė popieriui su ugnį slopinančiu dangčiu, Apimtis: 15l

Prekės Nr.: 987136 15
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Apimtis (l) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Apimtis 15 l
Aukštis 357 mm
260 mm
Medžiaga Plienas
Paviršius Epoksidinės dervos danga
Gesinimo įranga užsigesinantis dangtis
Yra ugnį slopinantis dangtis taip
Sertifikavimas TÜV Rheinland
Produkto rūšis Popieriaus krepšys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 987136 15
EAN / GTIN 4005546988481
Gamintojo numeris 3305-10

Aprašymas

Modelis:

Apvali dėžė popieriui su ugnies gesinimo antgaliu gaisro prevencijai. Savaime nusileidžiantis dangtis neleidžia deguoniui patekti į dėžės vidų ir laiku sustabdo liepsnos plitimą. Iš plieno, su nesibraižančia epoksidinės dervos danga.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dengtas milteliais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį