Dėžė popieriui su ugnį slopinančiu dangčiu, Apimtis: 60l

Prekės Nr.: 987136 60
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Apimtis (l) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka
Kokybės ir bandymo ženklas GS TÜV Rheinland
Spalva pilkas
Apimtis 60 l
Liepsnos gesinimo galvutė taip
Aukštis 662 mm
Skersmuo ⌀ 375 mm
Produkto rūšis popieriaus krepšys
Forma apvali
Medžiaga plienas
Paviršius Epoksidinės dervos danga

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 987136 60
EAN / GTIN 4005546988566
Gamintojo numeris 3307-10
Gamintojas / atsakingas asmuo DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Germany, www.durable.de

Aprašymas

Modelis:

Apvali dėžė popieriui su ugnies gesinimo antgaliu gaisro prevencijai. Savaime nusileidžiantis dangtis neleidžia deguoniui patekti į dėžės vidų ir laiku sustabdo liepsnos plitimą. Iš plieno, su nesibraižančia epoksidinės dervos danga.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dengtas milteliais.