Automatiškai užsiveržiantis patronas su MK kotu, MK kotas: 2

Prekės Nr.: 341122 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

MK kotas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ribos 1 mm - 13 mm
Išorinis ⌀ 50 mm
L1 neužveržtas 85 mm
L1 užveržtas 97,5 mm
Produkto rūšis Beraktis gręžimo griebtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 341122 2
EAN / GTIN 4045197880734
Gamintojo numeris 341122 2

Aprašymas

Modelis:

Labai tikslus, trijų kumštelių gręžimo patronas. Mažas radialinis mušimas, beraktis, savaime užsiveržiantis, didelė užspaudimo jėga. Lengvai atleidžiamas ranka. Dylančios dalys grūdintos.
  • Gręžimo griebtuvas ir MK kotas yra vienas vienetas.
  • Labai mažas spindulinis mušimas, optimalus tvirtumas.
  • Trumpas, todėl paprastai ir greitai keičiamas, labai patogu dirbti ten, kur nedaug vietos.

Paskirtis:

Tvirtinimui ant kūginių kotų Nr. 342300342850 arba tiesiai ant staklių suklio.

Standartas:

DIN 238

Pastaba:

Savaime užsispaudžia tik dešininės eigos metu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį