Giravite pneumatico dinamometrico, Modello: S2326

Codice art.: 079161 S2326
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Denominazione originale prodotto S2326
Campo di coppia fino a 4,5 Nm
⌀ Massimo viti (8.8-12.9) M6
Numero massimo giri 2.400 min-1
Attacchi per bit F 6,3
Fabbisogno massimo d’aria 336 l/min
Filettatura di raccordo BSP
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) 6,3 mm
Peso 0,8 kg
Rumorosità 83 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Lunghezza 178 mm
Tipo di prodotto Avvitatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 079161 S2326
EAN / GTIN 7322590011406
Codice del produttore 8431025736

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i dati tecnici si riferiscono ad una pressione dinamica di 6,3 bar e al ⌀ interno indicato del tubo flessibile.
Giravite estremamente versatile con mandrino con cambio rapido a esagono incassato da 1/4 pollice per lame E 6,3 (vedi n. art. 674200 e succ.), convertibile per rotazione oraria e antioraria.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit): sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello