Portainserti con bloccaggio a vite, neutro, Dim. codolo / Misura inserto: 12/11mm

Codice art.: 261111 12/11
Sconto
95,68 €
Prezzo valido fino al 3 gen 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN ISO 5610
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 12 mm
Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego neutro
Normativa DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile SVVBN 1212F11
Inserto adatto VB.. 1103..
Ampiezza funzionale L4 portainserti neutri 6 mm
Sporgenza totale L1 portainserti neutri 18,5 mm
Lunghezza complessiva L portainserti neutri 80 mm
Set di viti per inserti 269028 22
Angolo di regolazione κ 72,5 grado
Applicazione Tornitura cilindrica esterna; Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 261111 12/11
EAN / GTIN 4045197655820
Codice del produttore 261111 12/11

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello