{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Dimensione codolo | 12 mm | |
Misura inserto | 11 mm | |
Tipo di impiego | neutro | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codice ISO portautensile | SVVBN 1212F11 | |
Inserto adatto | VB.. 1103.. | |
Ampiezza funzionale L4 portainserti neutri | 6 mm | |
Sporgenza totale L1 portainserti neutri | 18,5 mm | |
Lunghezza complessiva L portainserti neutri | 80 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 22 | |
Angolo di regolazione κ | 72,5 grado | |
Applicazione | Tornitura cilindrica esterna; Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura) | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo |
261111 12/11
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197655820
copia |
|
Codice del produttore |
261111 12/11
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |