Klemdraaihouder SVVBN 72,5°, voor wisselplaten VB.., neutraal

Artikelnummer: 261111 12/11
Korting
€ 85,90
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN ISO 5610
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 12 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort Neutraal
Norm DIN ISO 5610
Inwendige koeling nee
ISO-code houder SVVBN 1212F11
geschikte wisselplaat VB.. 1103..
Functiebreedte L4 neutrale houders 6 mm
Afkoppellengte L1 neutrale houders 18,5 mm
Totale lengte L neutrale houders 80 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 22
Instelhoek κ 72,5 graden
Toepassing Langsdraaien buiten; Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 261111 12/11
EAN/GTIN 4045197655820
Nummer fabrikant 261111 12/11
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com