Set di barre alesatrici con bloccaggio a vite in acciaio con LR, destra, Modello: SET07

Codice art.: 260346 SET07
Imposta il prezzo 3 Articolo (71,67 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 3×D
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A0810H SDUCR/L07; A1012K SDUCR/L07; A1216M SDUCR/L07
Inserto adatto DC.. 0702..
⌀ Preforatura minimo Dmin 12 mm; 15,5 mm; 18 mm
Spostamento centrale L3 6,5 mm; 9 mm; 11 mm
Altezza di serraggio L2 9 mm; 11 mm; 15 mm
Larghezza del collo L4 8 mm; 10 mm; 12 mm
Lunghezza della testina L1 22,5 mm; 27,5 mm; 40,5 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm; 125 mm; 150 mm
Set di viti per inserti 269028 7
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260346 SET07
EAN / GTIN 4045197656667
Codice del produttore 260346 SET07

Descrizione

Fornitura:

In custodia di plastica.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello