Jeu de barres d'alésage en acier avec AI, à droite, Type: SET07

Réf.: 260346 SET07
Fixer le prix 3 Unité (73,00 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 3 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, radiale
Nombre d’outils 3 pc.
Lubrifiant oui
Référence fabricant Bohrstangen-Satz Stahl mit IK, rechts, Typ: SET07
Type de queue ronde
Hauteur des méplats de serrage L2 9 mm
Forme de la tête ronde
Longueur tête L1 22,5 mm
Diamètre d’alésage min. D1 12 mm
Déport L3 6,5 mm
Code ISO porte-outils A0810H SDUCR/L07; A1012K SDUCR/L07; A1216M SDUCR/L07
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Désignation de la plaquette DC.. 0702..
Longueur totale L 100 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Norme Werksnorm
Type de produit Barre d’alésage
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 260346 SET07
EAN / GTIN 4045197656667
Réf. fabricant 260346 SET07
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Livraison:

En coffret plastique.