Boorstangenset staal met IK, rechts, Type: SET07

Artikelnummer: 260346 SET07
Prijs instellen 3 Stuk (73,00 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 3 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Schachtvorm: Staal
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inzetsoort rechts
Toepassing Vlakdraaien
Binnendraaidiepte tot 3×D
Schachtvorm Staal
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A0810H SDUCR/L07; A1012K SDUCR/L07; A1216M SDUCR/L07
geschikte wisselplaat DC.. 0702..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 12 mm; 15,5 mm; 19 mm
Middenverplaatsing L3 6,5 mm; 9 mm; 11 mm
Spanhoogte L2 9 mm; 11 mm; 15 mm
Halsbreedte L4 8 mm; 10 mm; 12 mm
Koplengte L1 22,5 mm; 27,5 mm; 40,5 mm
Totale lengte L 100 mm; 125 mm; 150 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 7
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 260346 SET07
EAN/GTIN 4045197656667
Nummer fabrikant 260346 SET07
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Levering:

In kunststof box.