• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Borrstångsats, stål, med invändig kylning, Höger, Typ: SET07

Art-nr.: 260346 SET07
Ange pris 3 st. (SEK 873,66 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
17 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Ange pris 3 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Skaftform: Stål
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Användning Höger
Användning Plansvarvning
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Skaftform Stål
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare A0810H SDUCR/L07; A1012K SDUCR/L07; A1216M SDUCR/L07
Passande vändskär DC.. 0702..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 12 mm; 15,5 mm; 19 mm
Mittförskjutning L3 6,5 mm; 9 mm; 11 mm
Spännhöjd L2 9 mm; 11 mm; 15 mm
Halsbredd L4 8 mm; 10 mm; 12 mm
Huvudängd L1 22,5 mm; 27,5 mm; 40,5 mm
totallängd L 100 mm; 125 mm; 150 mm
Skruvsats förvändskär 269028 7
Produktslag Borrstång

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 260346 SET07
EAN/GTIN 4045197656667
Tillverkarens nummer 260346 SET07
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Leveransinnehåll:

I plastlåda.