Mandrino per utensili con codolo CM con penna di trascinamento, Forma AD, SK 40 corto, CM interno: 1

Codice art.: 301155 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
75 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

CM interno Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 12000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Cono Morse interno 1
Adattatore SK 40 corto
Norma attacco ISO 7388-1
Forma AD
Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 12000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 8 µm
Sporgenza totale Dim. A 50 mm
⌀ Esterno D 25 mm
Tipo di prodotto Adattatore per attacchi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 301155 1
EAN / GTIN 4045197285874
Codice del produttore 301155 1

Descrizione

Esecuzione:

  • Rettificati all’interno e all’esterno.
  • Con foro per chip Balluff/RFID.

GARANT − Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Mandrino per utensili con codolo CM con penna di trascinamento, Forma AD, SK 40 corto, CM interno: 1

Mandrino per utensili con codolo CM con penna di trascinamento, Forma AD, SK 40 corto, CM interno: 1

su richiesta
Disponibile a magazzino
75 pezzi in magazzino
74,67 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino
45,26 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
64,05 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
120 pezzi in magazzino
42,53 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Adattatore SK 40 corto BT 40 BT 50 SK 40 corto
Norma attacco ISO 7388-1 JIS B6339; ISO 7388-2 JIS B6339; ISO 7388-2 ISO 7388-1
Sporgenza totale Dim. A 50 mm 50 mm 45 mm 50 mm
Forma AD AD AD AD
Precisione della concentricità radiale ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm
Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 12000 min-1 G 6,3 con 15000 min-1 G 6,3 con 15000 min-1 G 6,3 con 12000 min-1
Tipo di prodotto Adattatore per attacchi Adattatore per attacchi Adattatore per attacchi Adattatore per attacchi

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello