Casquillo reductor para vástago CM con lengüetas de expulsión, forma AD, SK 40 corto, MK interior: 1

Número de artículo: 301155 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

MK interior Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Cono de gran inclinación; Cono Morse CM
Forma de asiento Con lengüeta de expulsión
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración; Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 40; 1
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Longitud vástago LS 68,4 mm
Lubricante refrigerante no
Denominación del fabricante Reduzierhülse für MK-Schaft
Interfaz en el lado de la máquina SK 40
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo CM 1
Adaptador página 1 SK 40
Adaptador página 2 CM 1
Longitud de alcance A 50 mm
Diámetro del orificio en el lado de la pieza de trabajo D1 12,065 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 25 mm
Precisión de concentricidad 8 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 12 000 r. p. m.-1
Forma constructiva corto/a
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Adaptador de portaherramientas
Longitud total L 118,4 mm
Altura total H1 63,5 mm
Anchura total B1 63,5 mm
Norma ISO 7388-1
Forma AD
Con orificio para soporte de datos RFID sí
Material acero
Tratamiento de la superficie rectificado/a
Peso 0,964 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 301155 1
EAN / GTIN 4045197285874
Número del fabricante 301155 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

GARANT −Todos los vástagos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Rectificado en el interior y en el exterior.
  • Con perforación de chip RFID de Balluff.

Partes opcionales:

Tirante (PA) n.º 308600 − 308806. Llave de apriete de AB n.º 308820 − 308835.