Douille de réduction pour queue CM avec tenon, type AD, SA 40 court, CM intérieur: 1

Réf.: 301155 1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

CM intérieur Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône SA; cône morse CM
Format d’image avec tenon
Exécution barre cote nominale sans dimension, sans arrosage; cote nominale sans dimension, sans arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 40; 1
Type d’attachement tenon; alésage (logement intérieur)
Longueur queue LS 68,4 mm
Lubrifiant non
Référence fabricant Reduzierhülse für MK-Schaft
Interface côté machine SA 40
Interface côté pièce CM 1
Adaptateur côté 1 SA 40
Adaptateur côté 2 CM 1
Longueur de col A 50 mm
Diamètre d’alésage côté pièce D1 12,065 mm
Diamètre extérieur côté outil D 25 mm
Précision de concentricité 8 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 6,3 à 12000 min-1
Forme forme courte
Interface interface 1; interface 2
Type de produit adaptateur pour porte-outils
Longueur totale L 118,4 mm
Hauteur totale H1 63,5 mm
Largeur totale B1 63,5 mm
Norme ISO 7388-1
Type AD
Avec alésage pour supports de données RFID oui
Matériau acier
Traitement de surface avec rectification
Poids 0,964 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 301155 1
EAN / GTIN 4045197285874
Réf. fabricant 301155 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

GARANT −Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Intérieur et extérieur rectifiés.
  • Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 − 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.