Pereinamoji įvorė MK kotui su išstūmikliu, forma AD, SK 40, trumpa, MK vidinis: 1

Prekės Nr.: 301155 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

MK vidinis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės ne
Gamintojo pavadinimas Reduzierhülse für MK-Schaft
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas kūgis; morzės kūgis MK
Tvirtinimo forma su išstūmikliu
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo; nominalusis dydis be aušinimo
Laikiklio dydis, be matmenų 40; 1
Tvirtinimo būdas kaištis; kiaurymė (vidinis vaizdas)
Koto ilgis LS 68,4 mm
sąsaja staklių pusėje SK 40
Sąsaja ruošinio pusėje MK 1
Adapterio pusė 1 SK 40
Adapterio pusė 2 MK 1
Iškyšos ilgis A 50 mm
Kiaurymės skersmuo ruošinio pusėje D1 12,065 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje D 25 mm
Radialinio mušimo tikslumas 8 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 6,3 kai 12000 min-1
Konstrukcija trump.
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
produkto rūšis įrankių laikiklio adapteris
Visas ilgis L 118,4 mm
Visas aukštis H1 63,5 mm
Bendras prietaiso plotis B1 63,5 mm
Standartas ISO 7388-1
Forma AD
Su kiauryme RFID duomenų perdavimui taip
Medžiaga plienas
Paviršiaus apdirbimas šllifuot.
Svoris 0,964 kg
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 301155 1
EAN / GTIN 4045197285874
Gamintojo numeris 301155 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

GARANT − tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).
  • Iš vidaus ir išorės nušlifuota.
  • Su Balluff/RFID lusto anga.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.