Punta HPC in HMI, tipo FS, codolo cilindrico DIN 6535 HA TiAlN

Codice art.: 122670
34 varianti
Nota: Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC. Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA. Forma HB: ordinare con n. art. 122675. Forma HE: ordinare con n. art. 122670 + 129100HE.
  • Tipo di prodotto: Punte a inserti
  • Tipi di lavorazione: Foratura dal pieno
  • Strategia di truciolatura: HPC
  • Esecuzione utensile: Metallo duro integrale
  • Tolleranza del diametro tagliente: Classe di tolleranza ISO
  • Versione attacco: sistema metrico
  • Modulo di attacco: Forma A
  • Tipo di attacco: Codolo cilindrico
  • Interfaccia: Attacco 1
  • Posizione delle interfacce: Lato macchina
  • Tipo di attacco: Attacco
  • Materiale da taglio: VHM
  • Rivestimento: TiAlN
  • Passaggio interno del lubrorefrigerante: Sì, con 25 bar
  • Lubrorefrigerante: Sì
  • Direzione di taglio: Tagliente destro
  • Classe di tolleranza attacco: h6
  • Classe di tolleranza ISO: h7
  • Normativa: DIN 6537 L
  • Numero taglienti: 2
  • Direzione delle spire: destra
  • Configurabilità degli intervalli: 0,01 mm
  • Configurabile: Sì
  • Designazione del prodotto (tipo): FS
  • Esecuzione del codolo: HA
  • Angolo, 1° livello: 140 grado
  • Collarino colorato: Rosa fucsia
  • Contenuto: parte singola
  • Lettera di stampo numero standard: L
Filtra

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello