• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Carrello espositore per strettoi, completo di materiale (TG-2K/GZ-2K) ZW1

Codice art.: ZW1-A99-2K
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Carrello a ripiani

Identificazione e classificazione

Codice articolo ZW1-A99-2K
EAN / GTIN 4008158032122
Codice del produttore ZW1-A99-2K
Numero-L L80030 121
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Descrizione:

  • Robusta struttura in metallo su rotelle
  • Dimensioni 50 x 60 x 146 cm
  • Contiene fino a 90 strettoi
  • Strettoi a leva, in ghisa malleabile e acciaio con apertura tra 120 e 600 mm
  • Con scudo e relativo supporto
  • Adatto all'utilizzo come supporto alla vendita e per l'officina

Proprietà:

  • Dotazione:
    • Morsetti a vite in ghisa malleabile 2K.
    • 5 x TG12-2K, 5 x TG16-2K, 5 x TG20-2K, 5 x TG25-2K, 5 x TG30-2K, 3 x TG40-2K, 2 x TGK50-2K, 2 x TGK60-2K, 1 x GZ16-2K, 1 x GZ20-2K.

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.