Présentoir, avec composition (TG-2K/GZ-2K) ZW1

Réf.: ZW1-A99-2K
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Chariots à plateaux

Identification et classification

Référence article ZW1-A99-2K
EAN / GTIN 4008158032122
Réf. fabricant ZW1-A99-2K
Article hors catalogue L80030 121
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Construction métallique stable sur roulettes
  • Dimensions 50 x 60 x 146 cm
  • Peut contenir jusqu'à 90 colliers de serrage
  • Colliers de serrage en fonte malléable, tout acier et à levier avec des plages de serrage de 120 à 600 mm
  • Avec étiquette et porte-étiquette
  • Convient comme aide à la vente et pour l'espace atelier

Caractéristique(s):

  • Placement:
    • Brides à vis en fonte malléable 2K.
    • 5 TG12-2K, 5 TG16-2K, 5 TG20-2K, 5 TG25-2K, 5 TG30-2K, 3 TG40-2K, 2 TGK50-2K, 2 TGK60-2K, 1 GZ16-2K, 1 GZ20-2K.

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte