• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tubo idraulico con raccordo Lunghezza 2000 mm

Codice art.: YF-200
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo YF-200
EAN / GTIN 4021176045646
Codice del produttore YF-200
Numero-L L80010 484
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il tubo è utilizzato in combinazione con gli estrattori del programma idraulico KUKKO per l'artigianato, l'industria e l'officina. Nell'assortimento idraulico della serie YHP sono compresi: pompe idrauliche manuali ad alta pressione, manometri e tubi, nonché diversi collegamenti e adattatori.
  • L'intera serie è dotata di numerose caratteristiche di sicurezza per offrire prestazioni affidabili garantendo al contempo la sicurezza del lavoro.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Forza di trazione massima [kN]: 750 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 75 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 82.67
  • Lunghezza totale [mm]: 2000 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 78 3/4
  • Max. Pressione dell'impianto idraulico [bar]: 700 bar
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Componenti: YF-200