• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Hydraulikschlauch mit Kupplung Länge 2000 mm

Artikel-Nr.: YF-200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer YF-200
EAN / GTIN 4021176045646
Herstellernummer YF-200
L-Nummer L80010 484
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Schlauch wird für die Verwendung mit den Abziehern aus dem KUKKO-Hydraulikprogramm in Handwerk, Industrie und Werkstatt gebraucht. Zum Hydraulik-Sortiment der Baureihe YHP gehören: Hochdruck-Hydraulikhandpumpen, Manometer und Schläuche sowie diverse Verbindungen und Adapter.
  • Die komplette Baureihe ist mit zahlreichen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet, um zuverlässige Leistung bei gleichzeitiger Sicherheit des Arbeitens zu bieten

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • max. Zugkraft [kN]: 750 kN
  • max. Zugkraft [t]: 75 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 82.67
  • Gesamtlänge [mm]: 2.000 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 78 3/4
  • Max. Druck der Hydraulik [bar]: 700 bar
  • Bestandteile: YF-200

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb