Levigatrice orbitale casuale Dynorbital Extreme senza aspirazione, diametro 6″ (152 mm)

Codice art.: X62HS
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
Codice articolo X62HS
EAN / GTIN 0616026003002
Codice del produttore X62HS
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • POTENZA ESTREMA: Il nuovo modello di motore vanta il rapporto potenza-peso più elevato del settore, con 0,3 hp per 1,8 lbs. La velocità più costante sotto carico nel settore, con funzionamento al 92% della velocità nominale dell’utensile. Il nuovo design del rotore aumenta la potenza riducendo l’attrito.
  • COMFORT ESTREMO: Design ergonomico con piattaforma di comfort integrata per un maggiore sostegno del polso e un comfort complessivo dell’operatore. Impugnatura morbida stampata insieme alla base rigida in materiale composito per garantire il massimo comfort e la massima durata. La leva dell’acceleratore incassata elimina i punti di schiacciamento e di pressione sul palmo della mano dell’operatore.
  • PRESTAZIONI ESTREME: Il platorello Premium è bilanciato in modo da garantire i livelli di vibrazione più bassi. Realizzato con materiali di altissima qualità per garantire estrema resistenza e lunga durata.
  • Prodotto negli Stati Uniti con materiali di altissima qualità per garantire una lunga durata e un’elevata resistenza.
  • Include una leva di regolazione della velocità da 1/4″ NPT (95756) e un tampone a gancio a pelo corto senza aspirazione da 6″ (54327)

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Non sottovuoto]
  • Serie: Dynorbital Extreme
  • Filettatura della presa d’aria: 1/4″ NPT
  • Peso (kg): 0,83 kg
  • Diametro dell’orbita (mm): 3 mm