Tenditore discendente orizzontale

Codice art.: WNS-SET-MFT
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Dispositivi di fissaggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo WNS-SET-MFT
EAN / GTIN 4008158041872
Codice del produttore WNS-SET-MFT
Numero-L L80030 442

Descrizione

Descrizione:

  • Forza di serraggio fino a 750 N Per l'utilizzo su banchi multifunzione come ad es. Festool MFT e Sortimo WorkMo con diametro del foro di 20 mm e spessore della piastra di min. 19 mm Rapido fissaggio grazie alla leva di serraggio posizionata lateralmente Permette una lavorazione a superficie intera del pezzo, anche parti rotonde e piane Il meccanismo discendente brevettato impedisce che il pezzo si stacchi dalla superficie del banco durante il serraggio, anche senza vite di fissaggio

Proprietà:

  • Bulloni: Ø20 mm
  • Contenuto: 2 morsetti di bloccaggio orizzontali / 2 ganci da banco / 4 dadi zigrinati
  • Materiale / superficie:
    • Parte superiore e inferiore in plastica PA6 rinforzata
    • Rotaia in acciaio temprato, brunito
    • Leva in plastica PA6 rinforzata
    • Dispositivi di fissaggio in acciaio, zincati o bruniti

Uso:

  • Allestimento di interni
  • Fai da te
  • Falegnameria
  • Per l'impiego su banchi multifunzione

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco
    • Mantenere sempre il rail privo di grasso, olio o colla essiccata, cere e agenti distaccanti contenenti silicone
    • Pulire a cicli regolari, a seconda del grado di contaminazione

Prodotti correlati

Accessori