Vodorovný přítlačný upínač sada

Artiklové číslo: WNS-SET-MFT
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr otvoru 20 mm
Druh produktu Vodorovný upínač
Upínací síla max. 0,75 kN
S otvorem ano
Obsah 2 ks
Materiál ocel; plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo WNS-SET-MFT
EAN / GTIN 4008158041872
Číslo výrobce WNS-SET-MFT
L-číslo L80030 442
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Upínací síla až 750 N Pro použití na multifunkčních stolech, jako jsou Festool MFT a Sortimo WorkMo s průměrem otvoru 20 mm a tloušťkou desky min. 19 mm Rychlé upevnění díky bočně umístěné upínací páce Umožňuje opracování obrobku po celé ploše - i kulatých a plochých dílů Patentovaný stahovací mechanismus zabraňuje zvednutí obrobku z povrchu stolu během upínání - i bez upevňovacího šroubu.

Charakteristika:

  • Šrouby: Ø20 mm
  • Obsah: 2 x horizontální pojistná svorka / 2 x stolní háček / 4 x vroubkovaná matice
  • Materiál / povrch:
    • Horní a dolní část z vyztuženého plastu PA6
    • Kolejnice z oceli kalená, leštěná
    • Páka z vyztuženého plastu PA6
    • Spojovací prvky z oceli, pozinkované nebo leštěné

Použití:

  • Práce v interiéru
  • DIY
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • Pro použití na multifunkčních stolech

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vždy udržujte kolejnici bez mastnoty, oleje nebo sušeného lepidla, vosků a uvolňovače obsahujících silikon
    • Čistěte v pravidelných cyklech, v závislosti na stupni znečištění

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku