• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bussola di riduzione per codolo MK con alette di espulsione, MK3 - DIN6383, 25.SK50MK3L65AL

Codice art.: W140443
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo W140443
EAN / GTIN 4069739584096
Codice del produttore 25.SK50MK3L65AL
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), MK3, LPR = 65 mm (DE)

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 25.SK50MK3L65AL
  • Tipo di prodotto: Manicotto di riduzione per stelo MK con alette di espulsione
  • Interfaccia adattatore (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Interfaccia adattatore (ADINTWS): MK3 - DIN6383
  • Diametro di montaggio (DCONWS): MK3
  • Qualità di equilibratura G con numero di giri: G2.5 / 25.000 giri/min
  • Ingresso refrigerante (CNCS) : AD
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 65 mm