Vmesni tulec (DIN6383) DIN69871 , AD SK50, MK3 A=65mm G2,5 25.000

Št. art.: W140443
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka W140443
EAN/GTIN 4069739584096
Številka proizvajalca 25.SK50MK3L65AL
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), MK3, LPR = 65 mm (OD)

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 25.SK50MK3L65AL
  • Vrsta izdelka: Redukcijska vdolbina za MK-nožje z izstopnim jezičkom
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adapterski vmesnik (ADINTWS): MK3 - DIN6383
  • Premer pritrditve (DCONWS): MK3
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G2.5 / 25.000 vrt/min
  • Dovod hladilnega maziva (CNCS) : AD
  • Projekcijska dolžina (LPR): 65 mm