• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mandrino a pinza (OZ25), 31.BT30Z25L80

Codice art.: W139218
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo W139218
EAN / GTIN 4069739571997
Codice del produttore 31.BT30Z25L80
Numero-L L31490 113332
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

BT30 (ISO7388-2/JISB6339), d = 2,0 - 25,0 mm, LPR = 80 mm (AD)

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 31.BT30Z25L80
  • Tipo di prodotto: Mandrino a pinza
  • Interfaccia adattatore (ADINTMS): BT30 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Interfaccia adattatore (ADINTWS): ISO10897 - OZ25
  • Diametro di montaggio (DCONWS): 2,0 - 25,0 mm
  • Qualità di equilibratura G con numero di giri: G2.5 / 25.000 giri/min
  • Ingresso refrigerante (CNCS) : AD
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 80 mm