Nosilec vpenjalne sponke OZ (DIN6388) ISO7388-2 BT , AD BT30, 2-25mm A=80mm G2,5 25.000

Št. art.: W139218
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka W139218
EAN/GTIN 4069739571997
Številka proizvajalca 31.BT30Z25L80
L-število L31490 113332
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

BT30 (ISO7388-2/JISB6339), d = 2,0-25,0 mm, LPR = 80 mm (OD)

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 31.BT30Z25L80
  • Vrsta izdelka: Glava za vpenjalne stročnice
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): BT30 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Adapterski vmesnik (ADINTWS): ISO10897 - OZ25
  • Premer pritrditve (DCONWS): 2,0 – 25,0 mm
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G2.5 / 25.000 vrt/min
  • Dovod hladilnega maziva (CNCS) : AD
  • Projekcijska dolžina (LPR): 80 mm