• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scarpa da lavoro O2 VX PRO 8505 GTX NB 42

Codice art.: VX PRO 8505 GTX NB 42
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione: O2
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
Grado di protezione O2
Numero di scarpa UE 42
Tipo di prodotto Calzatura bassa

Identificazione e classificazione

Codice articolo VX PRO 8505 GTX NB 42
EAN / GTIN 4044348698556
Codice del produttore VX PRO 8505 GTX NB 42
Produttore/persona responsabile Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrizione

Descrizione:

  • EN ISO 20347: 2012 O2 SRC CI
  • Membrana GORE-TEX
  • Pelle nubuck idrofobica e oleosa combinata con inserti tessili traspiranti
  • Linguetta chiusa
  • Rinforzata, sovraccoperta resistente all'abrasione
  • Riflettori di sicurezza ad alta visibilità
  • Costruzione priva di metalli
  • Soletta in vera pelle
  • Inserto plantare ERGO-SOFT ESD sostituibile
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche
  • Tecnologia VARIO Multiflex®
  • SuolaTPU Active ESD