{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Grado di protezione | S1 | |
| Materiale puntale protettivo | Alluminio | |
| Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
| Numero di scarpa UE | 47 | |
| Plantare estraibile | sì | |
| Tipo di prodotto | Calzatura bassa di sicurezza |
| Codice articolo | VD PRO 1100 ESD XXB 47 | |
| EAN / GTIN | 4044348506820 | |
| Codice del produttore | VD PRO 1100 ESD XXB 47 | |
| Numero-L | L00780 509 | |
| Produttore/persona responsabile | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |