• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Blocco di sicurezza SB A E VD 4062 ESD S 41

Codice art.: VD 4062 ESD S 41
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione: SB
  • Materiale puntale protettivo: Aluminium
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
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
Numero di scarpa UE 41
Grado di protezione SB
Materiale puntale protettivo Aluminium
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Tipo di prodotto Zoccoli

Identificazione e classificazione

Codice articolo VD 4062 ESD S 41
EAN / GTIN 4044348449202
Codice del produttore VD 4062 ESD S 41
Numero-L L00780 2095
Produttore/persona responsabile Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrizione

Descrizione:

  • EN ISO 20345:2011 SB A E SRC
  • Microfibra nera
  • Cinturino regolabile per il tallone
  • Puntale in alluminio
  • Soffice fodera interna anteriore adattabile in vera pelle
  • Sottopiede in vera pelle
  • Confortevole soletta ERGO-SOFT ESD sostituibile
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche
  • SECURA VARIO® Ammortizzazione del tallone
  • Suola TPU Dynamics ESD