• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Guanto Vending Cut B13 PU (144 paia) Grey XL R

Codice art.: VB620G7RXL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Misure guanti da lavoro 10

Identificazione e classificazione

Codice articolo VB620G7RXL
EAN / GTIN 15036108901453
Codice del produttore VB620G7RXL
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Vi presentiamo il guanto vending con palmo in PU cut B13, progettato specificamente per i distributori automatici. Questo guanto offre un'eccezionale combinazione di resistenza al taglio, comfort, destrezza e grip grazie alla sua fodera senza cuciture ed il Palmo in PU ad immersione . La confezione è sapientemente compressa per massimizzare la capacità della macchina, garantendo efficienza e convenienza. Disponibile in quantità di cartone pieno, questo prodotto garantisce prestazioni di alto livello per le vostre esigenze di sicurezza.

Proprietà:

  • Confezionati singolarmente per i distributori automatici
  • Resistenza al taglio di livello B.
  • Confezione compressa per massimizzare la capacità del distributore
  • Certificato CE
  • Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
  • Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
  • Packaging disegnato per il doppio orientamento
  • Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Livello taglio 3, per una maggiore protezione
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X41B)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Materiale:

Materiale: HPPE; Elasticizzato; Poliestere;