• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simmill VX inserto per fresatura, fresatura generale di scanalature in materiale leggero, forma diritta della scanalatura, w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=33 mm, tmax=10 mm

Codice art.: V33.0150.42.10 C X808
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo V33.0150.42.10 C X808
EAN / GTIN 4069769313567
Codice del produttore AHVTX808
Numero-L L23830 1896
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX inserto per fresatura
Scanalatura generale in lega leggera, forma di scanalatura diritta
w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=33 mm, tmax=10 mm

Parametri tecnici:

  • ZEFP = 3
  • w = 1,50 mm (tolleranza -0,02)
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 33,0 mm
  • tmax = 10,0 mm
  • S = 6,5 mm
  • ØDS = 32,7 mm