• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

simmill VX fræseindsats, generel notfræsning i letvægtsmateriale, lige notform, b=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=33 mm, tmax=10 mm

Art.-nr.: V33.0150.42.10 C X808
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer V33.0150.42.10 C X808
EAN/GTIN 4069769313567
Producentnummer AHVTX808
L-nummer L23830 1896
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill VX fræseindsats
Generel notning i letmetal, lige notform
w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=33 mm, tmax=10 mm

Tekniske parametre:

  • ZEFP = 3
  • w = 1,50 mm (tolerance -0,02)
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (min. boring) = 33,0 mm
  • tmax = 10,0 mm
  • S = 6,5 mm
  • ØDS = 32,7 mm