simmill VX stelo di fresatura, acciaio, per mandrino a pinza, DIN 6499, pinza ER25, L2=35 mm, D1=14 mm

Codice art.: V28.ER25.14.35.B
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo V28.ER25.14.35.B
EAN / GTIN 4069769312430
Codice del produttore AVM6
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX gambo per fresatura
Acciaio, per mandrino a pinza, DIN 6499
Mandrino a pinza ER25, L2=35 mm, D1=14 mm

Parametri tecnici:

  • Cacciavite = T20T
  • L1 = 73,0 mm
  • Filettatura del dado di serraggio = M30x1,0
  • Dado di serraggio = AUK0
  • L2 = 35,0 mm
  • ØD1 = 14,0 mm
  • Per mandrino a pinza = ER25
  • ØD = 35,0 mm
  • Vite = ATK6