• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simmill VX freesschaft, staal, voor spantangopname, DIN 6499, spantang ER25, L2=35 mm, D1=14 mm

Artikelnummer: V28.ER25.14.35.B
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer V28.ER25.14.35.B
EAN/GTIN 4069769312430
Nummer fabrikant AVM6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill VX frees
Staal, voor spantangopname, DIN 6499
Spantang ER25, L2=35 mm, D1=14 mm

Technische parameters:

  • Schroevendraaier = T20T
  • L1 = 73,0 mm
  • Schroefdraad spanmoer = M30x1,0
  • Spannmoer = AUK0
  • L2 = 35,0 mm
  • ØD1 = 14,0 mm
  • Voor spantang = ER25
  • ØD = 35,0 mm
  • Schroef = ATK6