• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simmill VX codolo di fresatura, acciaio, codolo tondo, DIN 1835 B, IKZ, D=15,875 mm, L2=24 mm, D1=12 mm

Codice art.: V22.0.625.12.24 B ST
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo V22.0.625.12.24 B ST
EAN / GTIN 4069769305852
Codice del produttore AD8N
Numero-L L23830 1691
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX gambo per fresatura
Acciaio, gambo tondo, DIN 1835 B, IKZ
D=15,875 mm, L2=24 mm, D1=12 mm

Parametri tecnici:

  • L2 = 24,0 mm
  • ØD1 = 12,0 mm
  • L1 = 80,0 mm
  • Vite = ATK6
  • Cacciavite = T20T
  • ØDh6 = 15,875 mm

Download & documenti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello