• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simmill VX freesschaft, staal, ronde schacht, DIN 1835 B, IKZ, D=15,875 mm, L2=24 mm, D1=12 mm

Artikelnummer: V22.0.625.12.24 B ST
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer V22.0.625.12.24 B ST
EAN/GTIN 4069769305852
Nummer fabrikant AD8N
L-nummer L23830 1691
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill VX frees
Staal, ronde schacht, DIN 1835 B, IKZ
D = 15,875 mm, L2 = 24 mm, D1 = 12 mm

Technische parameters:

  • L2 = 24,0 mm
  • ØD1 = 12,0 mm
  • L1 = 80,0 mm
  • Schroef = ATK6
  • Schroevendraaier = T20T
  • ØDh6 = 15,875 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan